{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 36 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | codolo Weldon | |
⌀ Gambo | 19 mm | |
Profondità di taglio | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118800 36 | |
EAN / GTIN | 4045197037886 | |
Codice del produttore | 118800 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 36mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 90.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 76.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 36.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Colore collarino | senza | senza | senza | |
⌀ Nominale DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | codolo Weldon | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Materiale da taglio | HSS | HM | HM | HM |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |