{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 44 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lunghezza L | 11,8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118505 44 | |
EAN / GTIN | 4045197956828 | |
Codice del produttore | 118505 44 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a tazza in HM bassa 44 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 40.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 149.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 |
Esecuzione | piatta | alta | piatta |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza L | 11,8 | 35 | 8 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 10 | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |