{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 29 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lunghezza L | 11,8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118505 29 | |
EAN / GTIN | 4045197956712 | |
Codice del produttore | 118505 29 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM bassa, ⌀ DC: 29mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 93.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 56.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Esecuzione | piatta | alta | piatta |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 10 mm | 10 mm | 10 mm |