{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 31 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lunghezza L | 11,8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118505 31 | |
EAN / GTIN | 4045197956729 | |
Codice del produttore | 118505 31 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM bassa, ⌀ DC: 31mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 34.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 66.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Esecuzione | piatta | alta | piatta |
⌀ Nominale DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 10 mm | 10 mm | 10 mm |