Fresa a tazza in HM bassa, ⌀ DC: 56mm

Codice art.: 118500 56
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Codolo: Codolo con 3 superfici di serraggio
  • Tolleranza ⌀: -0,05 / 0,1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 56 mm
Esecuzione piatta
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio
⌀ Gambo 10 mm
Tolleranza ⌀ -0,05 / 0,1 mm
Lunghezza L 8 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118500 56
EAN / GTIN 4045197037480
Codice del produttore 118500 56

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafite, GFRP, CFRP
N
80
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a tazza e codolo in un pezzo unico (temprato), quindi estremamente stabile e con concentricità perfetta.
I taglienti sottili in metallo duro con angolo di spoglia superiore positivo e ampio angolo di spoglia secondario garantiscono un’ottima prestazione anche con pressione ridotta.
Punta da centro intercambiabile, codolo con 3 superfici di serraggio.
Spessore di taglio 2 mm per tutte le dimensioni. Tolleranza ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Dimensione L: tutte le Dim. = 8 mm.

Uso:

Per impiego su macchine fisse. Molto indicato per materie plastiche rinforzate con fibra.
Soltanto per materiali piani fino a max. 4 mm di spessore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello