{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 46 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Lunghezza L | 8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118500 46 | |
EAN / GTIN | 4045197037381 | |
Codice del produttore | 118500 46 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a tazza in HM bassa 46 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 167.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 48.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | piatta | alta | piatta |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza L | 8 | 35 | 11,8 |
⌀ Nominale DC | 46 | 46 | 46 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |