{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 28 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Lunghezza L | 8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197037206 | |
Codice del produttore | 118500 28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM bassa 28 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 56.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 93.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza L | 8 | 35 | 11,8 |
⌀ Nominale DC | 28 | 28 | 28 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |