{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 25 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 8-15 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 60,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 98 mm | |
Lunghezza complessiva L | 219 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116380 25 | |
EAN / GTIN | 4045197032683 | |
Codice del produttore | 116380 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E per Hardox H, non rivestito, ⌀ DC h8: 25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 98.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 193.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 142.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 219 mm | 281 mm | 281 mm | 281 mm | 327 mm | 281 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Angolo di affilatura | 130 grado | 118 grado | 118 grado | 135 grado | 118 grado | 120 grado |