Punta elicoidale in HSS-E per Hardox H 17 mm

Codice art.: 116380 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norm: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 17 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Norm Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 8-15 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 47,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 73 mm
Lunghezza complessiva L 171 mm
Dimensione cono Morse CM 2
Avanzamento f in acciaio < 1400 N/mm2 0,14 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116380 17
EAN / GTIN 4045197032577
Codice del produttore 116380 17

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

La parte forante extracorta, abbinata al cono Morse, rende la punta particolarmente stabile. Nocciolo rinforzato.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello