{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 8-15 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 34,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 50 mm | |
Lunghezza complessiva L | 131 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116380 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032454 | |
Codice del produttore | 116380 10,5 |