{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 100,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 115 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116063 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871398 | |
Codice del produttore | 116063 9,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta per fori profondi in HSS-E 9,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 79.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 66.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 41.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 34.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ Codolo Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |