{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 96,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 109 mm | |
Lunghezza complessiva L | 165 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116063 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871374 | |
Codice del produttore | 116063 8,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta per fori profondi in HSS-E 8,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 49.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 41.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 32.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 26.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 29.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 24.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 17.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | giallo | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |