{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 82,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 91 mm | |
Lunghezza complessiva L | 139 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116063 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871282 | |
Codice del produttore | 116063 5,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta per fori profondi in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 23.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | giallo | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |