{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 24,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114470 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019493 | |
Codice del produttore | 114470 8,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E H 8,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 19.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino
CHF 8.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | rosa fucsia | senza | senza |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 24,3 | 24,3 | 62,3 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |