{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 11,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114470 3 | |
EAN / GTIN | 4045197019356 | |
Codice del produttore | 114470 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E H 3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
107 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | rosa fucsia | senza | senza |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | H | FS | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 16 | 16 | 33 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 11,5 | 11,5 | 28,5 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |