{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114470 10 | |
EAN / GTIN | 4045197019516 | |
Codice del produttore | 114470 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E H 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 | 10 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28 | 28 | 72 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |