{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,3 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113280 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197007674 | |
Codice del produttore | 113280 9,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 80.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 67.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 29.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 19.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 16.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 38.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 32.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 43.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 35.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | senza | senza | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Codolo Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |