{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 27,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,3 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113280 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406232283 | |
Codice del produttore | 113280 10,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E-PM HPC 10,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 107.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 89.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 44.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 36.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | verde | rosso | blu |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Angolo di affilatura | 130 | 130 | 130 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 | 87 | 43 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 27,6 | 71,6 | 27,6 |