{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,8 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113280 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197007650 | |
Codice del produttore | 113280 8,8 |