Punte corte in HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm

Codice art.: 113140 9,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 1897
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 1897
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 26,2 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 40 mm
Lunghezza complessiva L 84 mm
⌀ Codolo Ds 9,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113140 9,2
Codice del produttore 113140 9,2

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
87
Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
Con punta forma S (speciale).

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello