Punte corte in HSS-Co8 FS 3,2 mm

Codice art.: 113140 3,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 1897
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 1897
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 13,2 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18 mm
Lunghezza complessiva L 49 mm
⌀ Codolo Ds 3,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113140 3,2
EAN / GTIN 4045197003386
Codice del produttore 113140 3,2

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
87
Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
Con punta forma S (speciale).

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punte corte in HSS-Co8 FS 3,2 mm

Punte corte in HSS-Co8 FS 3,2 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  9.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento TiAlN non rivestito TiN TiAlN TiAlN
Colore collarino senza senza senza blu verde
Lunghezza complessiva L 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm
Normativa DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Materiale da taglio HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM
Angolo di affilatura 130 grado 130 grado 130 grado 130 grado 130 grado
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello