{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113140 7 | |
EAN / GTIN | 4045197003775 | |
Codice del produttore | 113140 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-Co8 FS 7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 41.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 34.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | 74 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 7 mm | 7 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado |