{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Tyvek® | |
Genere | Unisex | |
Caratteristica | Per atmosfere esplosive | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | bianco | |
Taglia unisex | XL | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 4 | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Codice articolo | 098304 XL | |
EAN / GTIN | 5450208000541 | |
Codice del produttore | D13395284 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tuta da lavoro Tipo 4/5/6 Tyvek® 600 Plus XL
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
149 pezzi in magazzino
CHF 12.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
118 pezzi in magazzino
CHF 5.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | bianco | bianco |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Norma | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 14605 tipo 4 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1149-1 |
Taglia unisex | XL | XL |
Serie | Tyvek® | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Genere | Unisex | Unisex |