Tuta da lavoro Tipo 4/5/6 Tyvek® 600 Plus S

Codice art.: 098304 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristica: Per atmosfere esplosive
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tyvek®
Genere Unisex
Caratteristica Per atmosfere esplosive
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore bianco
Taglia unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 4
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Codice del produttore D13495782

Descrizione

Esecuzione:

Tyvek® 600 Plus tipo 4/5/6, modello CHA5a. Combina le prestazioni del tipo 4 con la resistenza, la protezione e il comfort dell’abbigliamento in Tyvek®. Cuciture interne nastrate a caldo per una maggiore impermeabilità. Forma del cappuccio ottimizzata per indossare una maschera di protezione. Per zone Atex.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tipo 4

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello