Tuta da lavoro Tipo 5/6 Tyvek® 500HV, arancione, Taglia unisex: S

Codice art.: 098312 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Normativa: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tyvek®
Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore arancione
Taglia unisex S
Normativa EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098312 S
EAN / GTIN 5450208013534
Codice del produttore D15452912

Descrizione

Esecuzione:

Tyvek® 500HV, Tipo 5/6, modello 125. Tuta ad alta visibilità. In arancione fluorescente con strisce grigio-argento riflettenti per garantire la massima visibilità giorno e notte. Colletto alto, elastico sulle estremità delle maniche e delle gambe e vita elasticizzata (incollata). Ampio cavallo per libertà di movimento. Il materiale della tuta è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo a tenuta di spruzzi di sostanze nebulizzate e liquidi a base di acqua. Offre un'ottima protezione contro fibre e particelle fini. Pochissimi pelucchi residui e trattamento antistatico sul lato interno.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, Classe 3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello