{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | AlphaTec® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
EN 374 | modello A (ABCEFGHIMS) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | ABCEFGHIMS | |
Materiale | Laminato LLDPE | |
Materiale supporto | Laminato LLDPE | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 380 mm | |
Spessore | 0,062 mm | |
Colore | bianco | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 4 g | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | Laminato LLDPE | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094765 8 | |
EAN / GTIN | 076490447663 | |
Codice del produttore | 02-100/8 |