Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 02-100 7

Codice art.: 094765 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  17.65 / paia
  • da 12 paia
    CHF  14.70 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (ABCEFGHIMS)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 7
EN 374 modello A (ABCEFGHIMS)
Resistenza alle sostanze chimiche ABCEFGHIMS
Materiale Laminato LLDPE
Materiale supporto Laminato LLDPE
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 380 mm
Spessore 0,062 mm
Colore bianco
Utilizzo riutilizzabile
Peso 4 g
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Laminato LLDPE
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094765 7
EAN / GTIN 076490447656
Codice del produttore 02-100/7

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi della categoria III.
AlphaTec® 02-100. Guanto laminato a cinque strati di estrema resistenza a un’ampia gamma di prodotti chimici. Disegno ergonomico. Ogni singolo guanto viene sottoposto a test con aria compressa.

Norma:

Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello