Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® Solvex® 37-675 7

Codice art.: 094740 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (JKLOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: X

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 7
EN 374 Modello A (JKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKLOPT
EN 388 4101X
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitrile
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 330 mm
Spessore 0,38 mm
Colore verde
Utilizzo riutilizzabile
Spessore (parete) 0,38 mm
Peso 35,5 g
Categoria di protezione antitaglio X
Tempo di permeazione per acetone al 99% <10 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% <10 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% >480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% >480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% 10-30 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % 30-40 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Nitrile
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094740 7
EAN / GTIN 10076490447271
Codice del produttore 37-675/7

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi della categoria III.
AlphaTec® Solvex® 37-675. Guanto in nitrile riutilizzabile per la manipolazione sicura di prodotti chimici aggressivi. La finitura a piramidi tronche aumenta la sicurezza della presa. La finitura sabbiata di Solvex® conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numerodi scarti di oggetti fragili. Materiale di supporto floccato.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello