Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® Solvex® 37-185 11

Codice art.: 094742 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  11.00 / paia
  • da 12 paia
    CHF  9.15 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AGJKLPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: X

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 11
EN 374 Modello A (AGJKLPT)
Resistenza alle sostanze chimiche AGJKLPT
EN 388 4102X
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitrile
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Lunghezza 457 mm
Spessore 0,56 mm
Colore verde
Utilizzo riutilizzabile
Peso 90,9 g
Categoria di protezione antitaglio X
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Nitrile
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094742 11
EAN / GTIN 076490447465
Codice del produttore 37-185/11

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi della categoria III.
AlphaTec® Solvex® 37-185. Guanto di protezione dai prodotti chimici versatile in versione lunga. Senza floccatura.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello