{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
Technológia štrikovania | 13G | |
elektrostatická vlastnosť | 0,2 sec. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Označenie výrobcu | Waredex Work 550 | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 4541X | |
Podkladový materiál | HPPE, sklo | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá/béžová | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 75 g | |
Dĺžka | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 5 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
Použitie | viacrazové | |
bez silikónov | áno | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Codice articolo | 094545 11 | |
EAN / GTIN | 4008198755012 | |
Codice del produttore | 550/11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar Waredex Work® 550, Handschuhgröße: 11
su richiesta
Disponibile a magazzino
214 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 17.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 14.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2’247 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
4,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rozsah použitia | Allround | Präzision | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround |
Farba | sivá/béžová | grau / orange | grau / schwarz | grau | grau |
Podkladový materiál | HPPE, sklo | Nylon / Spezialgarn / Spandex | Spezialgarn | Nylon | Nylon |
Veľkosť rukavíc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Trieda ochrany pred rezom | C | B | C | B | C |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Mehrzweckhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche |