Paio di guanti Eco Cut C 11

Codice art.: 094636 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.30 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.40 / paia
Guida per le dimensioni
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
207 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
EN 388 4342C
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Colore grigio
Misure guanti da lavoro 11
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094636 11
EAN / GTIN 4062406574352
Codice del produttore 094636 11

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per l’uso quotidiano. Con rivestimento in PU resistente.
HOLEX Eco Cut C. Livello di protezione antitaglio C per proteggere contro pericoli di lesioni da taglio elevata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello