Paio di guanti Eco Cut B 11

Codice art.: 094635 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  4.85 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.05 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
EN 388 4241B
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Colore grigio
Misure guanti da lavoro 11
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094635 11
EAN / GTIN 4062406574291
Codice del produttore 094635 11

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per l’uso quotidiano. Con rivestimento in PU resistente.
HOLEX Eco Cut B. Livello di protezione antitaglio B per proteggere contro pericoli di lesioni da taglio media.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello