Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti Diamond Black D 8

Codice art.: 094541 8
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 4X42D
Materiale supporto Dyneema®
Rivestimento Schiuma di nitrile
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Misure guanti da lavoro 8
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094541 8

Descrizione

Esecuzione:

Diamond Black D. Guanto con protezione antitaglio elevata di classe D conforme alla nuova norma EN 388:2016. Rivestimento del palmo e delle punte delle dita con schiuma di nitrile sabbiata adatto per lavori in ambienti oleosi o umidi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello