Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti Diamond Black D 10

Codice art.: 094541 10
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 4X42D
Materiale supporto Dyneema®
Rivestimento Schiuma di nitrile
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Misure guanti da lavoro 10
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094541 10
Codice del produttore 2332372

Descrizione

Esecuzione:

Diamond Black D. Guanto con protezione antitaglio elevata di classe D conforme alla nuova norma EN 388:2016. Rivestimento del palmo e delle punte delle dita con schiuma di nitrile sabbiata adatto per lavori in ambienti oleosi o umidi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello