Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti Diamond Black D 11

Codice art.: 094541 11
Guida per le dimensioni

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 4X42D
Materiale supporto Dyneema®
Rivestimento Schiuma di nitrile
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Misure guanti da lavoro 11
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094541 11

Descrizione

Esecuzione:

Diamond Black D. Guanto con protezione antitaglio elevata di classe D conforme alla nuova norma EN 388:2016. Rivestimento del palmo e delle punte delle dita con schiuma di nitrile sabbiata adatto per lavori in ambienti oleosi o umidi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello