Paio di guanti ActivArmr Hycron® 27-805, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094431 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.80 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.85 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
208 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Hycron®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice
EN 388 4121B
Materiale supporto Cotone
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 256 mm
Colore blu
Misure guanti da lavoro 9
Peso 69 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Materiale Nitril
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094431 9
EAN / GTIN 10076490604438
Codice del produttore 27-805/9

Descrizione

Esecuzione:

Serie ActivArmr Hycron®. Guanto resistente in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per usi difficili. Elevata resistenza contro i materiali appuntiti e abrasivi. Più robusto e flessibile del PVC, durata tripla rispetto ai guanti pesanti in pelle. Efficace barriera al grasso e all’olio. Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione e legno grezzo.
Con manichetta in tela e rivestimento completo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatico a norma EN 1149.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti ActivArmr Hycron® 27-805, Misure guanti da lavoro: 9

Paio di guanti ActivArmr Hycron® 27-805, Misure guanti da lavoro: 9

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
208 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  4.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
196 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  7.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  6.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Heavy Duty Precisione
Colore blu blu / nero
Materiale supporto Cotone Nylon
EN 388 4121B 4121X
Categoria di protezione Categoria II Categoria II
Tipo di prodotto Guanti multiuso Guanti multiuso
Variante del rivestimento Rivestimento completo Rivestimento completo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello