{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Hycron® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice | |
EN 388 | 4121B | |
Materiale supporto | Cotone | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Rivestimento completo | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Lunghezza | 256 mm | |
Colore | blu | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Peso | 69 g | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | Nitril | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094431 10 | |
EAN / GTIN | 10076490484085 | |
Codice del produttore | 27-805/10 |