Paio di guanti ActivArmr Hycron® 27-805 11

Codice art.: 094431 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.90 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.90 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
297 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Hycron®
    Contenuto 1
    Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice
    EN 388 4121B
    Materiale supporto Cotone
    Rivestimento Nitrile
    Variante del rivestimento Rivestimento completo
    Campo di applicazione Heavy Duty
    Lunghezza 256 mm
    Colore blu
    Misure guanti da lavoro 11
    Peso 69 g
    Utilizzo riutilizzabile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti multiuso
    Materiale Nitril
    Categoria di protezione antitaglio B
    Tipo di prodotto Guanti multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094431 11
    EAN / GTIN 10076490484078
    Codice del produttore 27-805/11

    Descrizione

    Esecuzione:

    Serie ActivArmr Hycron®. Guanto resistente in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per usi difficili. Elevata resistenza contro i materiali appuntiti e abrasivi. Più robusto e flessibile del PVC, durata tripla rispetto ai guanti pesanti in pelle. Efficace barriera al grasso e all’olio. Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione e legno grezzo.
    Con manichetta in tela e rivestimento completo.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420
    Antistatico a norma EN 1149.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello