Set di guanti in cotone 9

Codice art.: 094200 9
Imposta il prezzo 12 paia (CHF 0.92 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavaggio: Lavaggio a mano

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    EN 388 resistenza al taglio non disponibile
    EN 388 resistenza all’abrasione non disponibile
    EN 388 resistenza allo strappo non disponibile
    EN 388 resistenza alla perforazione non disponibile
    Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
    Lavaggio Lavaggio a mano
    Asciugatura asciugatura
    Lunghezza 260 mm
    Utilizzo riutilizzabile
    Contenuto 12 paio
    Indossabilità buona
    Colore bianco
    Campo di applicazione Precisione
    Contenuto del set 12
    Materiale supporto Cotone
    Variante del rivestimento Nessun rivestimento
    Misure guanti da lavoro 9
    Peso 13 g
    Sensibilità tattile Ottima
    Presa da bagnati non disponibile
    Presa se sporchi d’olio non disponibile
    Protezione contro il calore non disponibile
    Traspirazione Ottima
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti di cotone
    Materiale Cotone
    Tipo di prodotto Guanti di cotone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094200 9
    EAN / GTIN 4029201131449
    Codice del produttore BTWS GR. 9

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanti per operazioni a basso rischio e lavori di montaggio, per evitare abrasioni, vesciche e sporco.
    Leggero guanto in maglia di cotone, indossabile anche come sottoguanto.

    Uso:

    Ambienti asciutti e puliti; montaggio di precisione; lavori elettronici e di installazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello