{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 388 resistenza al taglio | non disponibile | |
EN 388 resistenza all’abrasione | non disponibile | |
EN 388 resistenza allo strappo | non disponibile | |
EN 388 resistenza alla perforazione | non disponibile | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF | |
Lavaggio | Lavaggio a mano | |
Asciugatura | asciugatura | |
Lunghezza | 260 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Contenuto | 12 paio | |
Indossabilità | buona | |
Colore | bianco | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Contenuto del set | 12 | |
Materiale supporto | Cotone | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Peso | 13 g | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | non disponibile | |
Presa se sporchi d’olio | non disponibile | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | Ottima | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti di cotone | |
Materiale | Cotone | |
Tipo di prodotto | Guanti di cotone |
Codice articolo | 094200 10 | |
Codice del produttore | BTWS GR. 10 |