Set di guanti in cotone 8

Codice art.: 094200 8
Imposta il prezzo 12 paia (CHF 0.92 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavaggio: Lavaggio a mano

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 resistenza al taglio non disponibile
EN 388 resistenza all’abrasione non disponibile
EN 388 resistenza allo strappo non disponibile
EN 388 resistenza alla perforazione non disponibile
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
Lavaggio Lavaggio a mano
Asciugatura asciugatura
Lunghezza 260 mm
Utilizzo riutilizzabile
Contenuto 12 paio
Indossabilità buona
Colore bianco
Campo di applicazione Precisione
Contenuto del set 12
Materiale supporto Cotone
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Misure guanti da lavoro 8
Peso 13 g
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati non disponibile
Presa se sporchi d’olio non disponibile
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione Ottima
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di cotone
Materiale Cotone
Tipo di prodotto Guanti di cotone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094200 8
EAN / GTIN 4029201131432
Codice del produttore BTWS GR. 8

Descrizione

Esecuzione:

Guanti per operazioni a basso rischio e lavori di montaggio, per evitare abrasioni, vesciche e sporco.
Leggero guanto in maglia di cotone, indossabile anche come sottoguanto.

Uso:

Ambienti asciutti e puliti; montaggio di precisione; lavori elettronici e di installazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello