{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Dimensione UK | XS | |
Dimensione US | XS | |
Dimensioni ES | C44 | |
Dimensioni NL | C44 | |
Dimensioni SE | C148 | |
Taglia DE | 44 | |
Dimensione FR | 38 | |
Dimensione IT | C44 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni contro il freddo |
Codice articolo | 091845 44 | |
EAN / GTIN | 7330509394670 | |
Codice del produttore | 150025179900C44 |