{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Dimensioni ES | C154 | |
Dimensioni NL | C154 | |
Dimensioni SE | C146 | |
Taglia DE | 110 | |
Dimensione FR | 48L | |
Dimensione IT | C154 | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni contro il freddo |
Codice articolo | 091845 110 | |
EAN / GTIN | 7330509394656 | |
Codice del produttore | 150025179900D110 |