{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Dimensione UK | 3XL | |
Dimensione US | 3XL | |
Dimensioni ES | C60 | |
Dimensioni NL | C60 | |
Dimensioni SE | C148 | |
Taglia DE | 60 | |
Dimensione FR | 54 | |
Dimensione IT | C60 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni contro il freddo |
Codice articolo | 091845 60 | |
EAN / GTIN | 7330509394755 | |
Codice del produttore | 150025179900C60 | |
Produttore | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |