{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non stirare | |
Colore | arancione | |
Taglia unisex | L | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Gilet catarifrangente |
Codice articolo | 091750 L | |
EAN / GTIN | 7330509425879 | |
Codice del produttore | 304925175300L |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Gilet in softshell alta visibilità, arancione, Taglia unisex: L
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 131.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
CHF 5.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | arancione | arancione |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | 100% poliestere |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 30 °C |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Tipo di prodotto | Gilet catarifrangente | Gilet alta visibilità |