Giacca in pile alta visibilità XL

Codice art.: 091748 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica pulizia non chimica
Asciugatura non asciugare in asciugatrice
Stanghette non stirare
Colore arancione
Taglia unisex XL
Norma EN ISO 20471
Tipo di prodotto Giacca catarifrangente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091748 XL
EAN / GTIN 7330509289525
Codice del produttore 485325605300XL

Descrizione

Esecuzione:

Giacca in pile ad alta visibilità foderata. Con tasca portabadge e cerniera a 1 via in materiale sintetico. Ideale come secondo strato sotto una giacca funzionale.
  • Tasche pettorali con chiusura lampo.
  • Due tasche anteriori.
  • Maniche lunghe con polsino regolabile ed elastico.
  • Girovita regolabile con cordoncino.

Norma:

Certificazione a norma EN ISO 20471, classe 3

Nota:

Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder categoria C per certificazione combinata.

Download & documenti

Della stessa serie "Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello