{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non stirare | |
Colore | giallo | |
Taglia unisex | L | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |
Codice articolo | 091747 L | |
EAN / GTIN | 7330509289457 | |
Codice del produttore | 485325603300L |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giacca in pile alta visibilità L
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 90.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 64.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo | giallo / antracite |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | 310 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | 100% poliestere |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente | Giacca catarifrangente |
Genere | Unisex | Unisex |