{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 55% poliestere; 45% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 185 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | giallo | |
Taglia unisex | M | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Maglietta catarifrangente |
Codice articolo | 091739 M | |
EAN / GTIN | 7330509369104 | |
Codice del produttore | 338110703300M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maglietta alta visibilità a maniche lunghe M
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 98.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 40.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo | grigio / giallo | giallo | giallo |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 ;Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 185 | 155 | 185 | 185 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 55% poliestere ;45% cotone | 100% poliestere | 55% cotone ;45% poliestere | 55% cotone ;45% poliestere |
Lavaggio | Colorati 60 °C ;Adatto al lavaggio industriale | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C |
Tipo di prodotto | Maglietta catarifrangente | Maglietta alta visibilità | Maglietta alta visibilità | Maglietta alta visibilità |