Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N 200 l

Codice art.: 088017 200
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità per liquido 200 l
Rapporto di miscela 2 - 5 %
Valore pH 9,6
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 60 °C
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Potente detergente a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088017 200
EAN / GTIN 4067263116165
Codice del produttore 088017 200

Descrizione

Esecuzione:

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Cleaner N, detergente concentrato neutro indicato per la pulizia particolarmente delicata di materiali sensibili come alluminio, metalli non ferrosi, superfici verniciate e zincate.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Sporco leggero come grasso e olio di lavorazione, materiali abrasivi, paste per lappatura e lucidanti, impronte digitali, polvere di rettifica.

Per:

Materiali delicati come alluminio, metalli non ferrosi, superfici verniciate e zincate, nonché acciaio, acciaio legato, plastica, vetro, ceramica e gomma.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello