GARANT GreenPlus Finisher 20

Codice art.: 088004 20
(CHF 10.90 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 20 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 0,99 g/cm3
Punto di ebollizione 80 °C
Punto di infiammabilità 38 °C
Valore pH 11,4
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Detergenti universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088004 20
EAN / GTIN 4062406403133
Codice del produttore 088004 20

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Sgrassatore e Finisher per la veloce rimozione quotidiana di oli di lavorazione, oli anticorrosivi, cere leggere, emulsioni, residui di colla e altre tracce di sporco. Soddisfa i più elevati standard di pulizia, specialmente nelle fasi precedenti la verniciatura, il rivestimento e l’incollaggio. Drastica riduzione dei VOC rispetto ai comuni solventi.
Tanica da 20 litri. All’occorrenza, ordinare il rubinetto di scarico adatto (n. art. 088010 Dim. 20-30).
Finisher è adatto come alternativa a solventi, detergenti a freddo o diluenti nitro. Gli inibitori di corrosione che vi sono contenuti garantiscono una protezione temporanea contro la corrosione. Rispetto ai tradizionali detergenti acquosi, l’evaporazione avviene in modo molto più rapido.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.
  • Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello